Beli Timbangan Air Kadar Emas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.799.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  2. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  3. AND Timbangan Presisi Seri GF
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp21.999.900

    AND Timbangan Presisi Seri GF
    Deskripsi:
    Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
  4. ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Deskripsi:
    Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Platform Size (mm): 210x250
  5. AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.499.900

    AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  6. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  7. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  8. CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)
    Mulai

    Rp719.900

    CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
  9. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  10. ACIS Pocket Scales
    Mulai

    Rp439.900

    ACIS Pocket Scales
    atribut:
    • Resolution (g): 0.01
  11. Aqua Air Mineral Botol
    Rating:
    98% of 100
    (38)
    Mulai

    Rp19.900

  12. Vibra Timbangan Analytical (AB Series)
    Mulai

    Rp25.999.900

    Vibra Timbangan Analytical (AB Series)
    Deskripsi:
    High-spec with Tuning Fork sensor equipped.Middle class equipment with 1mg readability.
  13. SHINWA Thermometer Bar Type
    61%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  14. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  15. ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    atribut:
    • Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
    • Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
    • Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
  16. Vibra Standard Precision Balance AJ Series
    Mulai

    Rp14.999.900

    Vibra Standard Precision Balance AJ Series
    Deskripsi:
    - Standard Precision BalanceThis is the basic concept of ViBRA AJ series. Simple, but profound scope for wide measurement fields. Laboratory,factory, jewelry shops, etc... ViBRA AJ series is always the simplest & the best solution for your needs.
  17. Vibra Standard Precision Balance AB Series
    Mulai

    Rp19.999.900

    Vibra Standard Precision Balance AB Series
    Deskripsi:
    - Standard Precision BalanceHigh precision in Affordable budget ViBRA AB series provides basic applications which are indispensable in daily work in laboratory and industrial lines. In any applications highly precise measurement is promised. ViBRA AB s
    atribut:
    • Measuring System: Turning-Fork Frequency Sensing
    • Tare: Full Weighing Range
    • Display: LCD with Backlit
    • Calibration: External
Daftar Harga Timbangan Air Kadar Emas Terbaru November 2026
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.799.900
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.799.900
AND Timbangan Presisi Seri GFRp21.999.900
ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)Rp1.499.900
AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)Rp2.499.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APRp1.499.900
KRISBOW Timbangan PresisiRp1.299.900
CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)Rp719.900
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)